JP-DVD10N インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) サンワサプライ 24897897

JP-DVD10N インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) サンワサプライ 24897897 JP-DVD10N インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) サンワサプライ 24897897 JP-DVD10N インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) サンワサプライ 24897897 JP-DVD10N インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢) サンワサプライ 24897897

インクジェットDVDスリムトールケースカード(半光沢)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード24897897 品番JP-DVD10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,880

オリジナルの表紙カードを幅5mmの超スリムDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単に作れます。
写真がキレイに映える半光沢タイプで、写真やイラスト、文字も美しく表現します。
4,800〜1,440dpi(超高解像度〜高解像度)対応で、写真やイラスト、文字を美しく表現できます。
印刷した後、ミシン目で切り取って使います。DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もキレイに収まります。
マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せてカードが作れます。

サイズA4 厚さ(mm)0.144 材質セミ光沢 寸法(mm)210×297 寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/265×180、表紙部分/130×180、タイトル部分/5×180 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)94 質量(g/m2)120
注意
※折り線部分にはうすくミシン目を入れておりますので、強く引っぱりすぎると、タイトル部分が切れてしまう恐れがありますのでご注意ください。
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする