ダブルサイズDVDトールケース用カード(つやなしマット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード24897906 品番JP-DVD11N
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

オリジナルの表紙カードをダブルサイズのDVDトールケースの透明ポケット部分に差し込めば、オリジナルDVDケースが簡単にできあがります。
つやなしマットタイプで、写真やイラスト、文字を美しく表現できます。
DVDケースの背表紙タイトルにくる部分には、あらかじめ折り線が入っているので、タイトル部分もきれいに収まります。
ミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

サイズA4 厚さ(mm)0.131±0.008 材質マット 寸法(mm)210×297 寸法(幅W×高さH)(mm)見開き時/285×184、表紙部分/129×184、タイトル部分/27×184 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)91 質量(g/m2)107±7 アズワン品番64-0896-03
注意
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする