09150006206 ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular ハーティング 24898005

ヘビーデューティパワーコネクタモジュール Han-Modular

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)適合電線サイズ14形状メス注文コード24898005品番09150006206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状メスタイプ圧着コンタクト定格電流(A)10適合電線(mm2)2.5材質(コンタクト)銅合金適合電線サイズ14RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)銀メッキストリップ長(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする