インクジェットCD・DVDケースカード(見開き・つやなしマット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード24898012 品番JP-IND2N
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDプラケース用カードです。
スリムタイプのプラケースにもオススメです。
お手軽なつやなしマットタイプです。つやなしマットタイプながら、写真もイラストも美しく表現します。
両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。
マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。

白色度(%)91 材質マット 寸法(mm)210×297 サイズA4 対応機種インクジェットプリンタ 質量(g/m2)81±9 カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119 アズワン品番64-0889-97
注意
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする