2つ折りインデックスカード(薄手・つやなしマット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード24898055 品番JP-IND8N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

歌詞カードなどに最適な、見開きタイプのDVD・CDプラケース用カードです。
薄手なので、複数枚まとめて冊子にすることもできます。
お手軽なつやなしマットタイプです。つやなしマットタイプながら、写真もイラストも美しく表現します。
両面に印刷でき、文字や画像の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。
マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。真ん中の折れ線で折り曲げると、見開きタイプのカードになります。

厚さ(mm)0.16±0.008 材質マット 寸法(mm)210×297 サイズA4 質量(g)120 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)98±7 カードサイズ(mm)見開き時/240×119、2つ折り時/120×119 アズワン品番64-0890-04
注意
※ケースによっては、2枚以上重ねると、ケースフタ部分に入らないことがあります。事前にケースフタ部分の厚さをご確認ください。中綴じをする際は、中綴じ専用のホッチキスをお使いください。
※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G・A・Vシリーズ、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応していますが、顔料系インクの仕様上、ページを閉じている間に色移りやインク剥がれなどで汚れがでる可能性があります。汚れ防止のためにページの間に一枚余分な紙を挟むことをおすすめします。
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする