インクジェットフォト光沢インデックスカード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード24898082 品番JP-INDGKN
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

DVD・CDプラケース用インデックスカードが自作できます。ケースフタ用、ボトム用のカードが一度に作れます。
両面印刷できる厚手タイプの用紙です。表面は写真印画に最適なフォト光沢タイプ、裏面はつやなしマットタイプです。文字や画像の裏抜けがなく、美しく仕上がります。
表面は超高解像度〜高解像度(4,800〜1,440dpi)対応、裏面は中解像度(720dpi)〜モノクロ対応です。
エプソンプリンタ PM-4,000PX、PX-G900・V600、CC-600PXなどの顔料系インクにもばっちり対応します。
ミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、カードが作れます。

厚さ(mm)0.23±0.011 材質光沢 寸法(mm)210×297 サイズA4 対応機種インクジェットプリンタ 白色度(%)95 質量(g/m2)180±10 カードサイズ(mm)フタ用/120×120、ボトム用/150×117 アズワン品番64-0890-07
注意
※表面(光沢のある面)は、hp・NEC製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意下さい。
※顔料系インクにも対応します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする