ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han F+B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
42
注文コード
24898258
品番
09160423101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
その他
クリンプコンタクトは別売
サイズ
10B
タイプ
インサート
定格電圧(V)
250
使用温度(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
対応
(PEコンタクト)はい
導体断面積(mm
2
)
0.14~2.5
コンタクト数
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
クリンプ端子
ジェンダー
メス