STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353 STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353 STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353 STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353 STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353 STC-190 卓上丸ノコ SHINKO(新興製作所) 24898353

卓上丸ノコ

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24898353 品番STC-190
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。

消費電力(W)600 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)100 ノコ刃外径(Φmm)190 コード長さ(m)1.8 ノコ刃内径(Φmm)20 電流(A)6.2 用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。 付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2 仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60 対応材質木工用 刃数(p)72 ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190 切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:568

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24898353
2022-02-10
用途:
木材のカット作業
製造業

前の卓上丸のこが壊れ購入です。この値段で充分に使用できます。

3人が参考にしています
対象商品:
24898353
2021-12-15
用途:
木材の切断
サカエ建築設計 様 (建設業・工事業)

持ってみて以外と軽いです。使いやすいです。ありがとうございました。

2人が参考にしています
対象商品:
24898353
2021-03-03
用途:
木工事作業
建築工房 宏建 様 (建設業・工事業)

コンパクトで使いやすく、軽作業にはちょうどいいです。ありがとうございました。吉岡

4人が参考にしています
対象商品:
24898353
2021-02-06
用途:
購入者

初めて購入しました。
使い方も思ったより簡単で、木材もきれいに切ることが出来ました。
丸ノコで角度を、つけて切るのは難しいですが。
このテーブル丸ノコがあれば、作業もはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
24898353
2020-02-04
用途:
内装工事
建設業・工事業

見切りなどを切る際に使っていますが軽くて丁度良いです
プラスチックを切るには変えています
値段も安いのでありがたいです

1人が参考にしています
対象商品:
24898353
2020-01-18
用途:
材木の切断作業時
建設業・工事業

予想外にコンパクトで使い易く、使い勝手が良いと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする