セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 各種パレット
セントラルコンベヤーの パレット
パレット移動台車 パレトラ(ストップ機構付)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24898798
品番
PR1000
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さな牽引力で大きな積載荷重、荷役のスピードアップ・省力化に最適です。不要時には折りたたみ可能です。ストップ機構付です。
材質
スチール
色
ブルー
静荷重(kg)
1000
用途
幌式トラックに。狭い倉庫内の移動台車として。
仕様
ストップ機構レバーロックによるローラ固定式
質量(kg)
20
床面高さ(mm)
67
荷台寸法(幅)(mm)
860
荷台寸法(奥行)(mm)
1070
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000