曜日別特売
09300100523 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B ハーティング 24898994

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG29注文コード24898994品番09300100523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG29材質アルミダイカスト形状高背タイプサイズ10Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP44, IP65、IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする