T-22PKL 高ワット用延長コード 正和電工 24899507

T-22PKL 高ワット用延長コード 正和電工 24899507
T-22PKL 高ワット用延長コード 正和電工 24899507

高ワット用延長コード

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)2
内容量1個注文コード24899507品番T-22PKL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能

長さ(m)2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内芯数2電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: 暖房機器に
サービス業

高ワット延長コードが欲しくて購入しました、問題なく使えています。

対象商品 : 24899507
2025-05-20
用途: 電熱器の使用時に
金融・保険業

電材メーカー品ですので安全性は高いかな。調理電熱器使用時だけ利用しています。

対象商品 : 24899507
2025-12-11
用途: 取り付け
その他業種

とても、簡単に取り付けができました。
良かったです。

対象商品 : 24899498
2025-01-06
用途: エアコン
サイクルショップ イキ卸売・小売業

エアコンに使えるのはありがたい。差し込み口の向きを選べればなお良いが。

2024-09-24
用途: クーラー取付の時に
建設業・工事業

電源の長さが足りず購入しました。無事に使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 24899498
2024-06-10
用途: 電化製品の延長
建設業・工事業

オーブンがコンセントまで届かないため購入。高ワットなので安心できる商品を購入しました。全く問題なく使えてます。

対象商品 : 24899498
2024-04-03
用途: チョイ足しの延長に使用。
製造業

1mと言う手頃な長さの延長コードなので、PC周りがスッキリしました。

対象商品 : 24899507
2023-10-03
用途: 真空管ギターアンプやエフェクターボードの延長コードとして使用
ギャンプスサービス業

楽器用アンプは暖かいふくよかな音を求めて太い電源コードがほ求められます。延長コードが必要なライブ環境でも、この延長コードであれば芯線が太く音をキープできます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
1が参考にしています
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする