曜日別特売
09320643101 ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE ハーティング 24899615

ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24899615品番09320643101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
その他クリンプコンタクトは別売サイズ24Bタイプインサート定格電圧(V)500使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.14~4材質(インサート)ポリカーボネート (PC)コンタクト数64RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クリンプ端子ジェンダーメス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする