ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han S
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
24900690
品番
09930010502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
アングル型。クリンプコンタクト、ゴムスリーブは別売。
材質
ポリアミド (PA)
色
(フード/ハウジング)RAL 3001 (信号赤)
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電圧(V)
1500
定格電流(A)
200
保護等級
IP40(嵌合状態)
導体断面積(mm
2
)
25~50
コンタクト数
1
ロック
シングルロックレバー
RoHS指令(10物質対応)
対応