ハーティング
ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han A
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
注文コード
24900830
品番
19200031422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ケーブルグランド付き
仕様
(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M25
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
3A
タイプ
フード
使用温度範囲(℃)
-40~+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シングルロックレバー
IP等級
IP44