空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 24900925 品番 KU9055FC14S2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。

サイズM ダークブルー 用途「暑い職場での作業効率UP」「オフィスでの省エネ」「汗臭・汗疹予防」「熱中症対策」など職場・ご家庭・アウトドアなど様々なシーンで活躍します。 セット内容ウェア、休止フックホルダー(2個) 胸囲(cm)116 混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 裾廻り(cm)77〜107 アズワン品番64-5221-69
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7cm-8cm開けてご使用ください。 ※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする