曜日別特売
19300100272 ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B ハーティング 24901015

ヘビーデューティパワーコネクタフード Han B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード24901015品番19300100272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20材質アルミダイカスト形状低背タイプサイズ10Bタイプボックス型ハウジング使用温度範囲(℃)-40~+125材質(シール)NBR対応(Han-Easy Lock)はいRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シングルロックレバーIP等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする