曜日別特売
19431240547 ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B ハーティング 24901986

ヘビーデューティパワーコネクタハウジング Han-Eco B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個サイズ24B仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32注文コード24901986品番19431240547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
付属品ケーブルグランド付き仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M32材質ポリアミド (PA)、ガラス繊維入り強化サイズ24Bタイプフード使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法ダブルロックレバーIP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする