本体

BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266 BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266 BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266 BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266 BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266 BKL-1-BBK ロッカーBKL(ブラック)シリーズ 生興 24902266

ロッカーBKL(ブラック)シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 24902266 品番 BKL-1-BBK
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

扉・本体に抗菌塗装を施したブラックロッカーです。
モノトーンや木目調インテリアとの組合せでハイクラスのオフィスを演出できます。

タイプ1人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×1800 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)389×468×1680 付属品ハンガーパイプ、網棚、棚板、フック、鏡、ネクタイ・タオル掛け。傘立・滴受けセット扉1枚分(LKW-KTS)は、オプションになります。 材質本体・扉:スチール製/粉体塗装(抗菌加工:ブラックサテン色)、取手:ABS樹脂 ブラックサテン 耐荷重(kg)ハンガーパイプ:20(等分布荷重)、棚板:20、網棚:10 ボタン錠 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×515×1800 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)389×468×1680
注意
※横連結には左右連結金具(TKM-6)が別売りです。
※連結しない場合は付属の穴かくしで連結を塞いでご使用ください
※壁固定の際は壁固定金具(TKU-2)は別売別途です
※棚板は取り外しできません。
※ボタン錠の非常解錠キーのマスターキーは 別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする