93733090 Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル 24902695 93733090 Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル 24902695

Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 24902695 品番 93733090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。
柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。
AQL 0.65

用途理化学研究用 材質ニトリル 幅(mm)106 厚さ(mm)手のひら:0.07、指:0.11 ブルー サイズL 入数(枚)250 機能耐薬品性 全長(cm)24 エンボス加工指先エンボス
関連資料:(0.73MB)(0.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする