写真はMサイズです

Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 24902747 品番 93743090
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。
指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。
米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65

用途理化学研究用 材質ニトリル 幅(mm)106 厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18 ブルー サイズL 入数(枚)100 規格ASTM D6319 機能耐薬品性 全長(cm)24.5 粉有無なし エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする