曜日別特売
93753070 Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセル 24902765

写真はMサイズです

Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1箱(50枚)注文コード24902765品番93753070
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65

用途
理化学研究用
材質ニトリル幅(mm)81厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルーサイズS入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする