写真はMサイズです

Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 24902799 品番 93753100
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ニトリルグローブ
全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります
また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。
ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65

用途理化学研究用 材質ニトリル 幅(mm)111 厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2 ブルー サイズXL 入数(枚)50 機能耐薬品性 全長(cm)29.5 エンボス加工指先エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする