ザクサ液剤

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(10L) 注文コード 24903000 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ザクサ液剤は、新技術「キラルスイッチ」により、除草活性本体である「L-ホスフィノトリシン(一般名:グルホシネートP)」を商品化した、非選択性茎葉処理除草剤です。
多様な草種に対する除草効果が高く、効果発現の早さ、効果の持続性に優れています。また、自然界における物質循環の中で容易に分解されるため、作物、土壌、環境に対する影響が少ない剤であり、さまざまな場面でご使用いただけます。

剤形液剤(原液) 適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園 性状青色澄明水溶性液体 有効成分グルホシネートPナトリウム塩11.5% 成分グルホシネートPナトリウム塩11.5% 農林水産省登録第(号)22901 毒劇区分普通物 適合雑草アサガオ類(ヒルガオ科)、アメリカセンダングサ、イチビ、イヌタデ、イヌビエ、イヌビユ、イヌホオズキ、イヌムギ、エノキグサ、オオアレチノギク、オニノゲシ、オヒシバ、カタバミ、カヤツリグサ、ギシギシ、クズ、サナエタデ、シロザ、シロツメクサ、スカシタゴボウ、スギナ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スベリヒユ、セイヨウタンポポ、タカサブロウ、ツユクサ、ノゲシ、ノボロギク、ハキダメギク、ハマスゲ、メヒシバ、ヨモギ
注意
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
※散布直後の降雨は、効果を減ずるので、天候をよく見きわめてから散布すること。
※雑草の生育期に有効であるが、雑草が大きくなりすぎると効果が劣るので時期を失しないように、薬液が雑草全体によく付着するようにていねいに散布すること。
※植物に薬液が付着すると薬害を生じるので散布液が付近の農作物、樹木の茎葉に飛散しないように散布すること。特に野菜類の生育期畦間散布で使用する場合は作物にかからないように十分注意して散布すること。
※茶(幼木)に使用するときは樹高30cm以上、雑草の草丈20 cm以下で処理すること。処理当年には摘採しないこと。薬液が付着した茶葉には黄化、褐変、落葉などの症状を生じることがあるので、噴口を低くして芽や新葉にかからないように注意して散布すること。
※アスパラガスの立茎栽培で使用する場合は、萌芽している若茎に薬害を生じるおそれがあるので、散布後新たに萌芽した若茎を用いて立茎することが望ましい。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
※散布液を調製した容器及び散布器具は使用後十分に洗っておくこと。
※散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
※本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意すること。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分に確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-30
用途:
通常の除草作業

かれ始めるのに1週間以上かかりました3週間位すると はっきり枯れて来ました
即効性をあまり期待しない方が良いみたいです

2024-10-03
用途:
工場外構の除草
製造業

近年オヒシバに耐性ができ、グリホサート系除草剤では枯れなくなった。ザクサを使い枯らしている。単価が高くもう少し安くなると助かります。

対象商品:
24902984
2023-09-21
用途:
庭の除草作業に使用
有限会社ディーズアオヤマ 様 (サービス業)

とても良いです。今までの色々他の物を使用してきましたが、これはいい感じの品でした

2人が参考にしています
対象商品:
05591617
2022-02-16
用途:
除草
山藤製茶 様

日中の温度が真冬のようでなかったせいもあると思いますが、
とても良く効きました。助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
31606768
2021-08-15
用途:
除草
農・林・水産業

オオアレチノギクの除草にはコレです。
ラウンドアップマックスロードの50倍でも枯れますが、天候の都合等により膝丈を超えてしまった場合には、コレを散布すれば除草できます。
グリホシネート系なので、根は枯れませんので、後日膝丈まで伸びる前にグリホサート系で根まで枯らせます。
なお、スギナも同時に除草できるのが良いです。

3人が参考にしています
対象商品:
05591626
2022-07-15
用途:
除草剤として。最近オヒシバにきく、除草剤が無くザクサが効くので購入
農・林・水産業

以前から使用しているが、今年から急に値上がりし困惑しております。
但し、オヒシバに対しては効力があるのでやむをえない

2人が参考にしています
対象商品:
05591617
2020-07-22
用途:
オヒシバ等の除草
教育・研究機関

はやく枯れます。散布して3日目ですが,ほぼ黄色くなりました。

対象商品:
05591617
2020-07-03
用途:
農作業
農・林・水産業

液を希釈の際の、計量目印か若しくは、計量カップが付属で付いていれば非常に良いと感じた。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする