イカリ消毒
イカリ消毒の 忌避剤・虫対策
イカリ消毒の 虫対策用品
イカリ消毒の 不快害虫対策用品
ムシクリン 不快害虫線香
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8巻)
注文コード
24903027
品番
8巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
たっぷりの煙と強力な有効成分で100種の虫を防虫/アウトドアや農作業、ガーデニングでも虫を気にせず作業に集中できます
用途
屋外での虫除けに
シリーズ
ムシクリン
主成分
プラトリレン(ピレスロイド系)
適合害虫
100種の虫
燃焼時間(時間)
約6
利用場所
屋外
注意
※使用環境により燃焼時間は異なります