商品図
TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 浴室用品
TOTOの 排水ユニット・トラップ
浴室排水ユニット横引・150角用
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24903115
品番
EWB625P
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
呼び
150
寸法A(mm)
1194
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
144
関連資料:
施工説明書(0.44MB)
分解図(0.14MB)
取扱説明書:
(0.35MB)
注意
※取り付けの際は、高温のものを置いたり、かけたりしないでください。グレーチングが変形するおそれがあります。
※取り扱いの際、衝撃を与えたり、金づちやドライバーなどを落とさないでください。変形するおそれがあります。
※養生テープは、工事が完了するまで、はがないでください。
※表面にモルタルなどが付着した場合は、すぐに取り除いてください。