クツワ
クツワの 筆記用具
クツワの ペンケース
マルチボックスM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24903289
品番
306DRBK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ツール類や小物をまとめて収納できる。多用途で活躍するボックス型収納。
材質
ナイロン、ポリエステル、合成皮革(PU)、PP、PE
色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×235×60(持ち手を除く)
本体質量(g)
208
開閉
ファスナー
繰り返し・詰め替え
対応