6300040636 7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット あすなろ福祉会 24903404 6300040636 7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット あすなろ福祉会 24903404

7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー 24箱セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24箱) 注文コード24903404 品番6300040636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,018
販売価格(税別)
12,980

アレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がり頂ける、小麦粉不使用グルテンフリー、アレルゲン物質28品目不使用です。
食品の風味や栄養成分を損ないにくいフリーズドライ製法で作られた、7年保存、備蓄が可能な米粉クッキーです。
1箱は約50gで4本のクッキーが入っています。
北海道米を使用し、自家製粉、自家製造の、安心安全一貫生産です。

用途災害時の保存食、防災食、備蓄食、ローリングストックに。 種類クッキー 内容量(g)50/1箱 寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×41×60 原材料うるち米(北海道産100%)、砂糖、ショートニング、タピオカでん粉、ヘーゼルナッツ、食塩/増粘多糖類、ベーキングパウダー アレルギー表示対象28品目:対象なし 保存期間(年)7 栄養成分(1箱50gあたり)熱量288kcal、たんぱく質2.1g、脂質18.1g、炭水化物29.1g、食塩相当量0.2g
注意
※直射日光、高温、多湿を避け、室内に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品説明動画

【グリーンクロス】7年保存 北海道の米をつかった米粉クッキー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする