曜日別特売
8001360 KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP 24905827

 

8001360 KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP 24905827
8001360 KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP 24905827
8001360 KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し) NSP 24905827

KR型枠(50mm)高防錆KRBS吊巾止金具(センター穴無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1束(160本)
幅(mm)基礎幅:200
基礎幅:200
基礎幅:170
基礎幅:180
基礎幅:220
基礎幅:175
基礎幅:185
基礎幅:190
基礎幅:210
基礎幅:215
基礎幅:230
基礎幅:240
基礎幅:250
基礎幅:255
基礎幅:260
基礎幅:270
基礎幅:280
基礎幅:290
基礎幅:300
基礎幅:310
基礎幅:320
基礎幅:330
基礎幅:340
基礎幅:350
基礎幅:360
基礎幅:370
基礎幅:380
基礎幅:400
内容量1束(160本)注文コード24905827品番8001360
参考基準価格(税別)¥47,330販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
引張強度は業界最強レベル。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
高防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター材質高耐食溶融めっき鋼板幅(mm)基礎幅:200厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.14MB) (0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする