KR型枠(50mm)KRUB吊巾止金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 24906229 品番 8000372
参考基準価格(税別)¥15,830 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
内爪が「くの字」になっているため、型枠がカチッと根元まで差し込めます。
製品厚(4.8 mm)が従来品よりも薄いため、ノロが回り難く仕上りが向上します。
中央にΦ13 穴・パネル受け部に釘穴が付いています。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。

用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター 材質普通鋼板 幅(mm)基礎幅:120 厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.15MB)(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする