8000374 KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周 NSP 24906274 8000374 KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周 NSP 24906274 8000374 KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周 NSP 24906274 8000374 KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周 NSP 24906274

KR型枠(50mm)防錆平セパ 内周

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 24906274 品番 8000374
参考基準価格(税別)¥12,340 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の幅決めセパレーター。
スリットが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
製品厚(1.4 mm)が極限まで薄いため、ノロが回り難くなっています。
防錆仕様にて、錆びにくいので長期保管に適しています。

用途
基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の幅決めセパレーター。
型枠下からのノロ噴出しを抑制できる薄型です。
基礎幅120mm 用は半分に折れるので片側の型枠を固定したい場合にも使用します。
材質亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:120 厚さ(mm)型枠:50
関連資料:(0.23MB)(0.15MB)
注意
※NSP型枠(45mm)パネルでの使用は出来ません。
※この商品は主に内周部で使用する製品です。外周部の使用は出来ません。
※型枠の浮き上がりを防止する爪等が付いていませんので、生コン打設の際は充分にご注意ください。
※個人宅は配送不可となります(屋号があれば可)。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする