a29750 ソーラー充電式センサーライト4個組 ファミリー・ライフ 24906396 a29750 ソーラー充電式センサーライト4個組 ファミリー・ライフ 24906396 a29750 ソーラー充電式センサーライト4個組 ファミリー・ライフ 24906396

ソーラー充電式センサーライト4個組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード24906396 品番a29750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。
配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。
ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。
人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。
LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。

付属品3ヵ月間保証書付き 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)1個:約120 光源LED(8灯) 光源色昼白色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4 充電時間(時間)約6〜8 明るさ(Lm)100(8灯) 使用時間(時間)約8 防水保護等級IP65 センサー感知範囲約3〜5m 照射角度(°)約120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24906396
2025-07-27
用途:
防犯対策と安全の為に

リピートです 夜間防犯対策と暗くてあしもとがおぼつかない場所の明かりとして 昼間充電式で手間いらずなのがステキです!

対象商品:
24906396
2025-05-26
用途:
自宅の入り口等

夜帰宅時に 近くまで行けばパッと明るく照らしてくれます 手間いらずで便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする