F-221-6 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 24906405 F-221-6 吸油マットDP-X CONDOR(山崎産業) 24906405

吸油マットDP-X

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 24906405 品番 F-221-6
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

PET繊維で強力吸油・吸水。
転倒事故の防止や美観維持に役立ちます。
カッターやハサミで自由にカットができるため、広さや形状に合わせた施工が簡単に行えます。

用途吸油・吸水用マット。 仕様使い切り その他(防炎性能登録番号)E2120054 材質PET(ニーパン不織布)/ポリエチレン 質量(kg)0.18 ブラック 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)870×600×2 防炎性能試験番号E.2120054
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-08
用途:
工場内の床面に敷く為
製造業

巻き癖が強く敷いただけではクルクルと自然と巻いてきてしまうため、
端が引っ掛かり危険。色々試行錯誤したがどうにもならず半分ほど未使用で眠っている。

3人が参考にしています
対象商品:
46782994
2015-05-19
用途:
生産現場にてオイル汚れ対策

吸油スピードが速く使い勝手が良いです。今後、どの位の期間で交換が必要となるかをみて、費用対効果を検討の上、継続購入について考えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

吸油マットの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/677/
2023-03-02

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする