ロールタオルペーパーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24906484 品番FU859-000X-MB
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ディスペンサーに触れずにペーパーが出てくるので衛生的です。(電動式ではありません)
ペーパー長さ約30cmで自動的に切り込みが入るので軽い力でカットできます。
使用回数の目安:レギュラー約600回。
一般的なタオルペーパー(150枚〜200枚)に比べ、補充頻度が少なくて済みます。
詰替え用は国産レギュラータイプ(CL860-00RX-MB)をご使用ください。

用途オフィス・ホテルのトイレに 材質本体・カバー・回転ハンドル:ABS、刃:ステンレス 質量(kg)1.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×182×325 取付け方法ビス 設置方式壁掛式 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする