コンドル 庭箒HG(細繊維)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24906545 品番 4903180198993
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

砂ホコリも残さない
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群

用途タイル床・土間に 種別短柄 材質ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン 幅(mm)220 全長(mm)775 質量(g)235 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×27×775 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24906554
2023-06-07
用途:
庭の掃除
日本ケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

細かい葉っぱなどは集めにくい、立てて置いたら箒が変形してしまうのでぶら下げるようにするしかない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品展開の参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする