CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ホウキ
CONDOR(山崎産業)の 化繊ホウキ
コンドル 庭箒HG(W繊維)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24906579
品番
4903180199020
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
さまざまなゴミに対応
日本製の独自繊維で水に強く耐久性抜群
用途
玄関・ベランダに
種別
長柄
材質
ハンドル(キャップ)/ポリプロピレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、甲/ポリエチレン、毛/ポリプロピレン
幅(mm)
230
全長(mm)
1235
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×27×1235
繰り返し・詰め替え
対応