スピアーサイクロンプロ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24906588 品番E-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,668
販売価格(税別)
87,880

高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。
4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】
清潔に使える抗菌ハンドル。
軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。
紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。

用途屋内用 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058 集塵容量(L)0.5 充電時間(分)100 運転時間(分)最大63(エコモード時)
関連資料:(0.41MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする