CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649 CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649 CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649 CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649 CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649 CL897-000X-MB-BE ワイドバケツ CONDOR(山崎産業) 24906649

ワイドバケツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24906649 品番CL897-000X-MB-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

つけ置きや手洗いしやすい横広オーバル型バケツです。
ホース固定穴付き。スムーズに水が入れられます。
モップなどが洗いやすく、ホースや掃除道具をまとめて収納・持ち運びできます。
本体と水平になるようにハンドルが止まるので、濡れた雑巾を干したり、スプレーをかけたりして使用できます。
システムバケツインナーバスケットがすっぽり収納できます。

容量(L)19 ベージュ 材質ポリプロピレン 形状丸形 質量(g)760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×330×298 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24906649
2023-09-20
用途:
室内のモップ洗いなど
株式会社パラダイス・K 様

しっかりした作りですので、柄の長いモップを突っ込んでもそん色なく使いやすいです。
シンプルながら機能的という印象です。値段からするととても使いやすくお得感があります。今後は丸ではなく長方形であれば据え置き場所の収まりもよく、もう少しキャパが増えてさらに使いやすいと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする