CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ワイパー
CONDOR(山崎産業)の 水切りワイパー・ドライワイパー
コンドル ベランダ玄関用水切りほうき32
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24906667
品番
4903180199396
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ベランダ・玄関の水切りからほこり・髪の毛まで
各公共施設・授業所で使われて実績のあるゴムを採用。
飲食店・理髪店・ペットショップなどに
用途
一般家庭〜事業所の様々なシーンに
材質
ヘッド(甲)/ポリプロピレン、ヘッド(ゴム)/合成ゴム
長さ(mm)
76
幅(mm)
330
質量(g)
82
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×10×76
商品タイプ
スペア
繰り返し・詰め替え
対応