CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の モップ
CONDOR(山崎産業)の スポンジモップ
コンドル ベランダ玄関用スポンジブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
24906676
品番
4903180199051
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
水だけで「ベランダ・玄関」の汚れをかき取る
ヘッドが自由に動いて狭い所もスイスイ掃除。
ミドルサイズなので「力」が入れやすく、ベランダ・玄関の作業がしやすい。
用途
ベランダ・玄関の掃除に
材質
ハンドル(グリップ)/ポリエチレン、ハンドル(パイプ)/スチール(ポリプロピレン被覆)、ヘッド/ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリアセタール、ブラシ(毛)/ポリプロピレン(抗菌加工)、ブラシ(スポンジ)/ポリウレタン、ブラシ(面ファスナー)/ナイロン
質量(g)
325
シリーズ
コンドル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×130×1030
繰り返し・詰め替え
対応