CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の デザインマット
マイホームスタイルマット フォーキャッツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24906710
品番
4903180198924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。
用途
屋内・屋外兼用
仕様
防炎適合品
材質
パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂
厚さ(mm)
6
色
グリーン
質量(g)
920
適合規格
防炎適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×450×6