4903180198931 マイホームスタイルマット フォーキャッツ CONDOR(山崎産業) 24906719 4903180198931 マイホームスタイルマット フォーキャッツ CONDOR(山崎産業) 24906719 4903180198931 マイホームスタイルマット フォーキャッツ CONDOR(山崎産業) 24906719 4903180198931 マイホームスタイルマット フォーキャッツ CONDOR(山崎産業) 24906719 4903180198931 マイホームスタイルマット フォーキャッツ CONDOR(山崎産業) 24906719

マイホームスタイルマット フォーキャッツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24906719 品番4903180198931
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。

用途屋内・屋外兼用 仕様防炎適合品 材質パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 グリーン 質量(g)1460 適合規格防炎適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする