4903180198948 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906728 4903180198948 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906728 4903180198948 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906728 4903180198948 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906728 4903180198948 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906728

マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24906728 品番4903180198948
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。

用途屋内・屋外兼用 仕様防炎適合品 材質パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 グレー 質量(g)920 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする