4903180198955 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906737 4903180198955 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906737 4903180198955 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906737 4903180198955 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906737 4903180198955 マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー CONDOR(山崎産業) 24906737

マイホームスタイルマット ウェルカムクローバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード24906737 品番4903180198955
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

プロ仕様 伝統と実績の品質。
段差が気にならない薄型設計。
砂ホコリ・ホコリ・雨水もしっかりと拭き取る。
へたりにくく丈夫
色鮮やかな発色。

用途屋内・屋外兼用 仕様防炎適合品 材質パイル/ナイロン100% ベース/塩化ビニル樹脂 厚さ(mm)6 グレー 質量(g)1460 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
事務所の玄関入口に使用

色は写真より明るいグレーで、素材は厚みもあり、すべり止めもついていて
とても良いです。
マットのロゴも事務所の玄関にちょうど良くて(シンプルで可愛く)気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする