CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 通路マット
エコマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
材質
再生材料を使用30%以上再生ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)
注文コード
24906850
品番
F-248-60C
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
駅舎・道路などの工事現場の歩行路仮設用やイベント会場の養生用、道路歩経路用に。
材質
再生材料を使用30%以上再生ゴム(使用済タイヤ・チューブの再生品)
厚さ(mm)
6
質量(kg)
44
タイプ
コインマット
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×5000
エコマーク認定番号
06131020
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません