三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
鉛レス コアコート Y形ストレーナ【10K・給水用】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24906965
品番
10BYNC
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
材質(本体)
CAC911
最高許容圧力(MPa)
40℃以下の静流水:1.0、40℃以下の脈動水:1.0
備考
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
51
規格
10K、JV5:2008、Z-356
寸法W(mm)
0.4
材質(弁体)
スクリーンSUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材