10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 注文コード24907988 品番M-10BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 材質(本体)CAC 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4 備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板 寸法L(mm)115 寸法H(mm)70 規格10K 寸法W(mm)0.8 材質(弁体)スクリーンSUS304

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24907988 M-10BY 50545259 10BY 青銅Y型ストレーナ  10K 三吉バルブ 青銅Y型ストレーナ 10K 三吉バルブ 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする