10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24907997 品番 M-10BY
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
呼び径(A)32 材質(本体)CAC 最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4 備考スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板 寸法L(mm)135 寸法H(mm)82 規格10K 寸法W(mm)1.2 材質(弁体)スクリーンSUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする