三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
10BY 青銅Y型ストレーナ 【10K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
注文コード
24908006
品番
M-10BY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,200
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
40
材質(本体)
CAC
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.4
備考
スクリーン:60°千鳥打抜きステンレス打抜板
寸法L(mm)
160
寸法H(mm)
98
規格
10K
寸法W(mm)
1.8
材質(弁体)
スクリーンSUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24908006
M-10BY
50545277
10BY
青銅Y型ストレーナ 10K
三吉バルブ
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
注文コードが変更になりました