三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ストレーナー
三吉バルブの Y形ストレーナー
10BYN 鉛レス Y型ストレーナ【10K】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
24908024
品番
M-10BYN
参考基準価格(税別)
¥9,310
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
材質(本体)
CAC911
備考
スクリーン:40メッシュ
寸法L(mm)
91
寸法H(mm)
51
規格
10K
寸法W(mm)
0.4
呼び径(A)
15
最高許容圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
材質(弁体)
スクリーンSUS304
商品豆知識
配管工事を支える補助部材