YBFE 黄銅ボール弁【フルボア・レバー】 三吉バルブ 24908609

黄銅ボール弁【フルボア・レバー】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内容量1個注文コード24908609品番YBFE
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)C3771BE寸法L(mm)60寸法H(mm)43規格600型最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98寸法D(mm)80寸法W(mm)0.25材質(弁体)シートPTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする